GRAFOPLAST SRL - GRA780 CONN. PREIS. PARALLELO 1,5 - 2,5 MMQ 100 - 780
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Hülsenform - lang
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 230/380 V
Packung
1 ST
EAN
4012078025508
Artikelnummer
GRA780
Herstellernummer
780
Hersteller
GRA
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Hülsenform:
lang
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Geeignet für massive Leiter:
nein
Isolation:
Polyamid (PA)
Art der Verbindung:
Parallelverbinder
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein


