GRAFOPLAST SRL - GRA711/15 SPARK PUNTALE ROSSO L=14MM D=1,5MMQ 200 - 711/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 1.5...1.5 mm²
Farbe der Isolation - rot
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8013166220252
Artikelnummer
GRA711/15
Herstellernummer
711/15
Hersteller
GRA
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Spark puntalino Rosso Lunghezza 14 mm sezione = 1.5 mm2 - 200 pezzi. Puntalino crimpabile che riunisce in un solo prodotto i vantaggi di una efficace connessione elettrica con quelli dell?identicazione del conduttore.


