GRAFOPLAST SRL - GRA710/60 SPARK PUNTALINO VERDE L=12MM D=6 MMQ 100 - 710/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 6...6 mm²
Farbe der Isolation - grün
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8013166220009
Artikelnummer
GRA710/60
Herstellernummer
710/60
Hersteller
GRA
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
6...6 mm²
Farbe der Isolation:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Spark puntalino Verde Lunghezza 12 mm sezione = 6 mm2 - 100 pezzi. Puntalino crimpabile che riunisce in un solo prodotto i vantaggi di una efficace connessione elettrica con quelli dell?identicazione del conduttore.