Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA6208 CAP.PREIS.OCC. 0,5-1MMQ FORO 8,4MM 100PZ - 6208

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA6208 CAP.PREIS.OCC. 0,5-1MMQ FORO 8,4MM 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 1 ST

EAN

4012078024297

Artikelnummer

GRA6208

Herstellernummer

6208

Hersteller

GRA

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

0.5...1 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

12.75 A

Bolzenmaß (imperial):

8

Gesamtlänge:

29.5 mm

Capicorda preisolato ad occhiello 0,5-1 mm2 foro 8,4 mm 100 pz