Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA62035 CAP.PREIS.OCC. 0,5-1MMQ FORO 3,7MM 100PZ - 62035

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA62035 CAP.PREIS.OCC. 0,5-1MMQ FORO 3,7MM 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 1 ST

EAN

4012078024211

Artikelnummer

GRA62035

Herstellernummer

62035

Hersteller

GRA

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3.5

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

0.5...1 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

12.75 A

Bolzenmaß (imperial):

sonstige

Gesamtlänge:

19.5 mm

Capicorda preisolato ad occhiello 0, 5-1mm2 foro 3, 7mm 100 pz