Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA504/10MC TUBETTO FLAT L=10 MM D=6A10 MC=2000 PZ - 504/10MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA504/10MC TUBETTO FLAT L=10 MM D=6A10 MC=2000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166484401

Artikelnummer

GRA504/10MC

Herstellernummer

504/10MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Länge:

10 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 10 mm ? = 6 ? 10 - confezione master carton da 2000 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo inPVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera