Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA503/10 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 10 MM D=4A7 500 P

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA503/10 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 10 MM D=4A7 500 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4...7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166479070

Artikelnummer

GRA503/10

Herstellernummer

503/10

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4...7 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

10 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 10 mm ? = 4 ? 7 - 500 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elasticofavorisce l'inserimento della tessera