Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA502/30 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 30 MM D=2A4 500 P

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA502/30 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 30 MM D=2A4 500 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166481370

Artikelnummer

GRA502/30

Herstellernummer

502/30

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 30 mm ? = 2 ? 4 - 500 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elasticofavorisce l'inserimento della tessera