Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA502/12MC TUBETTO FLAT L=12 MM D=2A4 MC=3000 PZ - 502/12MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA502/12MC TUBETTO FLAT L=12 MM D=2A4 MC=3000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166484333

Artikelnummer

GRA502/12MC

Herstellernummer

502/12MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Länge:

12 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto trasparente Serie 500 (flat) - Tubetto appositamente studiato per la serie di tessere da cavo PVC (FLAT). Il materiale elastico favorisce l’inserimento della tessera.