GRAFOPLAST SRL - GRA404/15MC TUBETTO RIGIDO L=15MM D=6A10 MC= 1500 P - 404/15MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 6...10 mm
Länge - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166464458
Artikelnummer
GRA404/15MC
Herstellernummer
404/15MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Länge:
15 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken


