Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA404/15 TUBETTO RIGIDO L=15 MM D=6A10 500 PZ - 404/15

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA404/15 TUBETTO RIGIDO L=15 MM D=6A10 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166519349

Artikelnummer

GRA404/15

Herstellernummer

404/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Länge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA404/15 - TUBETTO RIGIDO L 15 MM D 6A10 500 PZ