Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA404/12 TUBETTO RIGIDO L=12 MM D=6A10 500 PZ - 404/12

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA404/12 TUBETTO RIGIDO L=12 MM D=6A10 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166519332

Artikelnummer

GRA404/12

Herstellernummer

404/12

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Länge:

12 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA404/12 - TUBETTO RIGIDO L 12 MM D 6A10 500 PZ