Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA403/23 TUBETTO RIGIDO L=23 MM D=4A7 500 PZ - 403/23

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA403/23 TUBETTO RIGIDO L=23 MM D=4A7 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 4...7 mm

  • Länge - 23 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166519301

Artikelnummer

GRA403/23

Herstellernummer

403/23

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

4...7 mm

Länge:

23 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA403/23 - Tubetto rigido L 23 mm D 4a7 500 pz