GRAFOPLAST SRL - GRA403/15MC TUBETTO RIGIDO L=15MM D=4A7 MC= 2000 PZ - 403/15MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 4...7 mm
Länge - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166464410
Artikelnummer
GRA403/15MC
Herstellernummer
403/15MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4...7 mm
Länge:
15 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken


