Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA403/15 TUBETTO RIGIDO LUNGHEZZA 15 MM D=4A7 500 - 403/15

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA403/15 TUBETTO RIGIDO LUNGHEZZA 15 MM D=4A7 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 4...7 mm

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166519288

Artikelnummer

GRA403/15

Herstellernummer

403/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

4...7 mm

Länge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA403/15 - TUBETTO RIGIDO LUNGHEZZA 15 MM D 4A7 500