Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA402HF/15 TUBETTO HF RIGIDO L=15 MM D=2A4 1000 PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA402HF/15 TUBETTO HF RIGIDO L=15 MM D=2A4 1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166519646

Artikelnummer

GRA402HF/15

Herstellernummer

402HF/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA402HF/15 - TUBETTO HF RIGIDO L 15 MM D 2A4 1000 PZ