GRAFOPLAST SRL - GRA402/10MC TUBETTO RIGIDO L=10MM D=2A4 MC= 3000 PZ - 402/10MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Länge - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166464359
Artikelnummer
GRA402/10MC
Herstellernummer
402/10MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Länge:
10 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TUBETTO RIGIDO L 10MM D 2A4 MC 3000 PZ, Sistema di marcatura cavo


