GRAFOPLAST SRL - GRA401/23 TUBETTO RIGIDO L=23 MM D=1,5A2,5 500 PZ - 401/23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm
Länge - 23 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166519189
Artikelnummer
GRA401/23
Herstellernummer
401/23
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
1.5...2.5 mm
Länge:
23 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken


