Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA401/12MC TUBETTO RIGIDO L=12MM D=1,5A2,5 MC= 300 - 401/12MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166464328

Artikelnummer

GRA401/12MC

Herstellernummer

401/12MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

1.5...2.5 mm

Länge:

12 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

GRAFOPLAST: TUBETTO RIGIDO L 12MM D 1 5A2 5 MC 300, Sistema di marcatura cavo