GRAFOPLAST SRL - GRA302/23 TUBETTO AD INNESTO L=23 MM D=2,8A5 500 P - 302/23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 2.8...5 mm
Länge - 23 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166218259
Artikelnummer
GRA302/23
Herstellernummer
302/23
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2.8...5 mm
Länge:
23 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA302/23 - TUBETTO AD INNESTO L 23 MM D 2 8A5 500 P


