GRAFOPLAST SRL - GRA209HF/30 TUBETTO HF SOFT L=30 MM D=35A40 50 PZ - 209HF/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 35...40 mm
Länge - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166517864
Artikelnummer
GRA209HF/30
Herstellernummer
209HF/30
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
35...40 mm
Länge:
30 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken


