GRAFOPLAST SRL - GRA209/MT TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 500 MM D=35A40 20 - 209/MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 35...40 mm
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013166202050
Artikelnummer
GRA209/MT
Herstellernummer
209/MT
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
35...40 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA209/MT - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 500 MM D 35A40 20


