Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA209/23 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 23 MM D=35A40 50 - 209/23

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA209/23 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 23 MM D=35A40 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 35...40 mm

  • Länge - 23 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166201657

Artikelnummer

GRA209/23

Herstellernummer

209/23

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

35...40 mm

Länge:

23 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA209/23 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 23 MM D 35A40 50