GRAFOPLAST SRL - GRA208/10 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 10 MM D=30A35 50 - 208/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 30...35 mm
Länge - 10 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166200902
Artikelnummer
GRA208/10
Herstellernummer
208/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
30...35 mm
Länge:
10 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA208/10 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 10 MM D 30A35 50


