GRAFOPLAST SRL - GRA207/23 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 23 MM D=22A30 50 - 207/23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 22...30 mm
Länge - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166200452
Artikelnummer
GRA207/23
Herstellernummer
207/23
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
22...30 mm
Länge:
23 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA207/23 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 23 MM D 22A30 50


