GRAFOPLAST SRL - GRA207/15 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D=22A30 50 - 207/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 22...30 mm
Länge - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166200308
Artikelnummer
GRA207/15
Herstellernummer
207/15
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
22...30 mm
Länge:
15 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA207/15 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D 22A30 50



