Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA206/12 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D=14A22 200 - 206/12

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA206/12 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D=14A22 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 14...22 mm

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166517987

Artikelnummer

GRA206/12

Herstellernummer

206/12

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

14...22 mm

Länge:

12 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA206/12 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D 14A22 200