Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA205/10MC TUBETTO SOFT L=10 MM D=10A14 MC=1500 PZ - 205/10MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA205/10MC TUBETTO SOFT L=10 MM D=10A14 MC=1500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166518304

Artikelnummer

GRA205/10MC

Herstellernummer

205/10MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Länge:

10 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA205/10MC - TUBETTO SOFT L 10 MM D 10A14 MC 1500 PZ