GRAFOPLAST SRL - GRA204/12 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D=6A10 500 - 204/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 6...10 mm
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166485682
Artikelnummer
GRA204/12
Herstellernummer
204/12
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Länge:
12 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA204/12 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D 6A10 500


