GRAFOPLAST SRL - GRA202/30 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 30 MM D=2A4 500 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166196557
Artikelnummer
GRA202/30
Herstellernummer
202/30
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 30 MM D 2A4 500 P, Sistema di marcatura cavo