Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA202/23MC TUBETTO SOFT L=23 MM D=2A4 MC=2000 PZ - 202/23MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA202/23MC TUBETTO SOFT L=23 MM D=2A4 MC=2000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Länge - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166518168

Artikelnummer

GRA202/23MC

Herstellernummer

202/23MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Länge:

23 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA202/23MC - TUBETTO SOFT L 23 MM D 2A4 MC 2000 PZ