Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA202/12 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D=2A4 1000 - 202/12

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA202/12 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D=2A4 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166195956

Artikelnummer

GRA202/12

Herstellernummer

202/12

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Länge:

12 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA202/12 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D 2A4 1000