Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA201/18 TUBETTO SOFT L=18 MM D=1,5A2,5 1000 PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA201/18 TUBETTO SOFT L=18 MM D=1,5A2,5 1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166195154

Artikelnummer

GRA201/18

Herstellernummer

201/18

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1.5...2.5 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

18 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA201/18 - TUBETTO SOFT L 18 MM D 1 5A2 5 1000 PZ