GRAFOPLAST SRL - GRA190/10 TUBETTO LUNGHEZZA 10MM D=0,6A1,2 1000PZ - 190/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 0.6...1.2 mm
Länge - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166193853
Artikelnummer
GRA190/10
Herstellernummer
190/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
0.6...1.2 mm
Länge:
10 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA190/10 - TUBETTO LUNGHEZZA 10MM D 0 6A1 2 1000PZ


