GRAFOPLAST SRL - GRA150/23 TARGHETTA PER BINARIO L=23 MM 200 PZ - 150/23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - ja
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166187609
Artikelnummer
GRA150/23
Herstellernummer
150/23
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
23 mm
Höhe:
4 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA150/23 - TARGHETTA PER BINARIO L 23 MM 200 PZ


