GRAFOPLAST SRL - GRA150/15 TARGHETTA PER BINARIO L=15 MM 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - ja
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166187500
Artikelnummer
GRA150/15
Herstellernummer
150/15
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Länge:
15 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA150/15 - TARGHETTA PER BINARIO L 15 MM 500 PZ