GRAFOPLAST SRL - GRA140/15MC TARGHETTA ADESIVA L=15 MM MC= 5000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166463161
Artikelnummer
GRA140/15MC
Herstellernummer
140/15MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA140/15MC - TARGHETTA ADESIVA L 15 MM MC 5000 PZ