GRAFOPLAST SRL - GRA116/MT TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D=25A30 20 PZ - 116/MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 25...30 mm
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166146408
Artikelnummer
GRA116/MT
Herstellernummer
116/MT
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
25...30 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA116/MT - TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D 25A30 20 PZ


