Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA109/10 TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D=10A12 500 PZ - 109/10

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA109/10 TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D=10A12 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 10...12 mm

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166141502

Artikelnummer

GRA109/10

Herstellernummer

109/10

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

10...12 mm

Länge:

10 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA109/10 - TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D 10A12 500 PZ