Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA108/30 TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D=8A10 200 PZ - 108/30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 8...10 mm

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166141205

Artikelnummer

GRA108/30

Herstellernummer

108/30

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

8...10 mm

Länge:

30 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA108/30 - TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D 8A10 200 PZ