Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA106HF/30 TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D=6A7 200 PZ - 106HF/30

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA106HF/30 TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D=6A7 200 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 6...7 mm

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166517048

Artikelnummer

GRA106HF/30

Herstellernummer

106HF/30

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

6...7 mm

Länge:

30 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA106HF/30 - TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D 6A7 200 PZ