GRAFOPLAST SRL - GRA106/15 TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D=6A7 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 6...7 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166139653
Artikelnummer
GRA106/15
Herstellernummer
106/15
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
6...7 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA106/15 - TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D 6A7 500 PZ