Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA105/18 TUBETTO LUNGHEZZA 18 MM D=5A6 500 PZ - 105/18

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA105/18 TUBETTO LUNGHEZZA 18 MM D=5A6 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 5...6 mm

  • Länge - 18 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166522448

Artikelnummer

GRA105/18

Herstellernummer

105/18

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

5...6 mm

Länge:

18 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA105/18 - TUBETTO LUNGHEZZA 18 MM D 5A6 500 PZ