Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA104/18 TUBETTO LUNGHEZZA 18 MM D=4A5 500 PZ - 104/18

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA104/18 TUBETTO LUNGHEZZA 18 MM D=4A5 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 4...5 mm

  • Länge - 18 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166138359

Artikelnummer

GRA104/18

Herstellernummer

104/18

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

4...5 mm

Länge:

18 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA104/18 - Tubetto Lunghezza 18 mm D 4a5 500 pz