GRAFOPLAST SRL - GRA104/10 TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D=4A5 1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 4...5 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166138205
Artikelnummer
GRA104/10
Herstellernummer
104/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
4...5 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA104/10 - TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D 4A5 1000 PZ



