Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA103/18 TUBETTO LUNGHEZZA 18 MM D=3A4 500 PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA103/18 TUBETTO LUNGHEZZA 18 MM D=3A4 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 3...4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166137659

Artikelnummer

GRA103/18

Herstellernummer

103/18

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

3...4 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

18 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA103/18 - TUBETTO LUNGHEZZA 18 MM D 3A4 1000 PZ