GRAFOPLAST SRL - GRA102/23 TUBETTO LUNGHEZZA 23 MM D=2A4 1000 PZ - 102/23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Länge - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166137109
Artikelnummer
GRA102/23
Herstellernummer
102/23
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Länge:
23 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA102/23 - TUBETTO LUNGHEZZA 23 MM D 2A4 1000 PZ


