GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC8420BI KASKO D 260 ANELLO 150W E27 BIANCO - 8420BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8010789842021
Artikelnummer
GOC8420BI
Herstellernummer
8420BI
Hersteller
GOC
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Außendurchmesser:
260 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
153 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein GOCCIA ILLUMINAZIONE Produkt
Entdecken Sie die GOCCIA ILLUMINAZIONE-Serie


