Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC8410BI KASKO D 198 ANELLO 100W E27 BIANCO - 8410BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789841024

Artikelnummer

GOC8410BI

Herstellernummer

8410BI

Hersteller

GOC

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Außendurchmesser:

198 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Scocca e base in alluminio pressofuso. Coppa in vetro satinato. Viti inox testa a brugola. Riflettore precablato in alluminio 99,8 brillantato. Verniciatura a polvere poliestere dopo fosfocromatazione stabilizzata raggi UV. Ingresso dal retro o laterale.

Ein GOCCIA ILLUMINAZIONE Produkt

Entdecken Sie die GOCCIA ILLUMINAZIONE-Serie