GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5504IN I-LUX TRASP.+FRANGILUCE 11W INOX - 5504IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - G23
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8010789038936
Artikelnummer
GOC5504IN
Herstellernummer
5504IN
Hersteller
GOC
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
G23
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
440 mm
Durchmesser:
60 mm
Ein GOCCIA ILLUMINAZIONE Produkt
Entdecken Sie die GOCCIA ILLUMINAZIONE-Serie